899/4/1 Univerzalno držalo, 1/4″ x 75 mm

Št. art.: 05053455001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05053455001
EAN/GTIN 4013288017666
Številka proizvajalca 05053455001
L-število L60020 1603

Opis

Opis:

  • Univerzalno držalo za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Tulec iz nerjavečega jekla za posebne zaščita pred korozijo.
  • Zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v napravo držalo.
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
  • 5,5 mm šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala po DIN ISO 1173-B 5,5.

Prednosti:

  • Univerzalni nosilec za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
  • S tulcem iz nerjavečega jekla, snap obročem in močnim trajnim magnetom
  • 1/4″ Allen pogon (Wera Connection Series 4)

Obseg dobave:

  • 899/4/1 Univerzalno držalo, 1/4″ x 75 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico