888/4/1 K Univerzalni nosilec Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

Št. art.: 05052500001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05052500001
EAN/GTIN 4013288095619
Številka proizvajalca 05052500001
L-število L60020 1079

Opis

Opis:

  • Univerzalni nosilec za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
  • Rapidaptor omogoča bitov, da je vpenjala tudi brez uporabe rokav.
  • Odstranitev bita se opravi s preprostim premikanjem naprej za bliskovito hitre spremembe bitov, tudi z eno roko.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Rapidaptor univerzalno držalo za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Nemagnetna zasnova
  • Z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom

Obseg dobave:

  • 888/4/1 k univerzalni nosilec Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico