830 Adaptacijsko rezilo, 1/4″ x 165 mm

Št. art.: 05051835001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051835001
EAN/GTIN 4013288012425
Številka proizvajalca 05051835001
L-število L60020 327

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno adaptersko rezilo z močnim permanentnim magnetom, ki ohranja bit bombo-proof.
  • 6 mm šestkotni material.
  • Primerno za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in Wera priključni seriji 1.

Prednosti:

  • Prilagodilno rezilo Vario z hitrovpenjalna glava za ročaje Vario
  • Material iz niklja, 6 mm
  • 1/4″ hitrovpenjalna glava z močnim trajnim magnetom
  • Primeren za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof

Obseg dobave:

  • 830 adaptersko rezilo, 1/4″ x 165 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico