1060 i Izoliran Kraftform izvijač z ravnim rezilom, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Št. art.: 05051582001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051582001
EAN/GTIN 4013288222275
Številka proizvajalca 05051582001
L-število L60020 4779

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform VDE izvijač.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja.

Prednosti:

  • Izoliran izvijač za varno delo do 1 000 voltov
  • Enota je testirana
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 1060 i VDE-izoliran Kraftform ploščati izvijač, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico