838 RA S Ročno držalo za bite z zaskočno funkcijo, 1/4″, 1/4″ x 102 mm

Št. art.: 05051492001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05051492001
EAN/GTIN 4013288229731
Številka proizvajalca 05051492001
L-število L60020 5194

Opis

Opis:

  • Držalo za roke z izjemno majhnimi biti z intuitivno funkcijo zaskočnika.
  • Zaskočni mehanizem, vgrajen v ročaj, s finimi zobmi (36 zob/povratni kot 10°) poenostavi in pospeši postopek vijačenja brez dolgočasne premestitve.
  • ″Vrtenje″ pospešuje delo.
  • Zaskočni mehanizem, ki je v celoti vgrajen v ročaj, omogoča delo zelo priročno in enostavno.
  • Ergonomsko stikalo v desno/levo ali položaj 0.
  • Kraftform Plus ročaj za ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji.
  • Magnetni bit držalo za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom.

Prednosti:

  • Izjemno majhni biti ročni nosilec za bite z 1/4″ šesterokotnim pogonom
  • Zaskočni mehanizem, vgrajen v ročaj
  • Integrirana zaskočka s finimi zobmi zagotavlja hitro in varno delo
  • Visoka delovna hitrost: Zaskočni mehanizem se lahko uporablja tudi za „vrtinčenje“ pri privijanju
  • Ergonomsko intuitivno stikalo v desno/levo ali položaj 0

Obseg dobave:

  • 838 RA s-bit držalo za roke s funkcijo raglje, 1/4″, 1/4″ x 102 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico