3816 R Držalo za bite s hitrovpenjalnim vpenjalom Rapidaptor, nerjaveče jeklo, 1/4″ x 119 mm

Št. art.: 05051465001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051465001
EAN/GTIN 4013288127570
Številka proizvajalca 05051465001
L-število L60020 2975

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni ročni nosilec za bite iz nerjavečega jekla, da se prepreči tuja rja.
  • hitrovpenjalna glava Rapidaptor omogoča hitro menjavo bitov brez potrebe po pomožnem orodju.
  • Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Držalo za roke z Rapidaptorjem za hitro sprostitev, nerjaveče jeklo
  • Varno vpenjanje bitov
  • Hitra sprememba
  • Pretočni rokav za vodenje stroja

Obseg dobave:

  • 3816 R bitov ročni nosilec z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, nerjaveče jeklo, 1/4″ x 119 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico