Kraftform Kompakt 838 RA-R M komplet 1, 15 delov

Št. art.: 05051061001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05051061001
EAN/GTIN 4013288229779
Številka proizvajalca 05051061001
L-število L60020 5142

Opis

Opis:

  • 15-delni komplet račnih izvijačev.
  • BITOV ročno napravo z intuitivno ragljo funkcijo.
  • Zaskočni mehanizem, vgrajen v ročaj, s finimi zobmi (36 zob/povratni kot 10°) poenostavi in pospeši postopek vijačenja brez dolgočasne premestitve.
  • ″Twirling″ je tudi mogoče.
  • Zaskočni mehanizem, ki je v celoti vgrajen v ročaj, zagotavlja zelo priročno in udobno delo.
  • Ergonomsko stikalo v desno/levo ali položaj 0.
  • Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji.
  • Magnetni nosilec za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
  • hitrovpenjalna glava Rapidaptor omogoča hitro menjavo bitov brez potrebe po pomožnem orodju.
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
  • 13 trdih bitov za univerzalno vtičnico uporaba (Phillips in Pozidriv Phillips, Torx®, reža in šesterokotna vtičnica), dolžine 89 mm; kemično ponikljane.

Prednosti:

  • Držalo za bite z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom v skladu z DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 in Wera priključki serij 1 in 4
  • Zaskočni mehanizem, vgrajen v ročaj
  • Integrirana zaskočka s finimi zobmi zagotavlja hitro in varno delo
  • Visoka delovna hitrost: Zaskočni mehanizem se lahko uporablja tudi za „vrtinčenje“ pri privijanju
  • Ergonomsko intuitivno stikalo v desno/levo ali položaj 0

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 838 RA-R M garnitura 1, 15-delni; 1 x 838 RA-R M bit držalo s funkcijo raglje, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 3 x 855/4 z bitov: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4 x 867/4 z TORX® bitov: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3 x 840/4 z bitov: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 89 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico