Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 kosov

Št. art.: 05051041001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051041001
EAN/GTIN 4013288155306
Številka proizvajalca 05051041001
L-število L60020 2566

Opis

Opis:

  • 17-delni garnitura z 89 mm bitov v priročnem zložljivem žepu.
  • Z 1 držalom za roke 816 RA Kraftform s funkcijo zaskočnika: Fini zobje za nizek povratni kot, preklopni obroč (desno, fiksno, levo), največji navor do 50 Newton metrov.
  • 1/4″ šesterokotna vtičnica s tehnologijo Rapidaptor za delo z nizko utrujenostjo in bliskovito hitro spremembo bitov.
  • Magnetna.
  • Primeren tudi za neposredno povezavo stroja.

Prednosti:

  • Primerno za ročne in strojno vodene vijačne priključke
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • S funkcijo zaskočnika
  • Fini zobje za nizek povratni kot; preklopni obroč (desno, fiksno, levo)
  • Največji navor do 50 Newton metrov

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 60 RA, Imperial, 17-delni; 1 x 816 RA račni izvijač: 1/4″ x 142 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 5 x 867/4 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bitov: 3/32 ″x89 mm, 1/8″ x89 mm, 5/32″ x89 mm, 3/16″ x89 mm; 3 x 868/4 kvadratnih bitov: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm