Kraftform Kompakt 22 z vrečko, 7 kosov

Št. art.: 05051023001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05051023001
    EAN/GTIN 4013288098924
    Številka proizvajalca 05051023001
    L-število L60020 1846

    Opis

    Opis:

    • Kompaktna orodja Wera omogočajo hkratno uporaba dveh vrst vijačnih priključkov ″Ročno″ ali ″stroj″.
    • Sistem izmenljivih rezil ročaj kompaktne zasnove z različnimi konicami rezil na zelo majhnem prostoru naredi uporabnika pomično in prilagodljiv.
    • Primerno za bite z 1/4″ zunanjim šestrobim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173) in Wera priključnih serijah 1 in 4.
    • Z povezovalni del, bajonetom, tehnologijo Rapidaptorja.
    • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentni za posebej ergonomsko vijačenje.
    • Integrirana revija za shranjevanje of the Bits.
    • Bajonetno rezilo z hitrovpenjalna glava, ki ga je mogoče uvleči v ročaj, omogoča hitro ročno upravljanje tudi v omejenih delovnih situacijah, ko je rezilo uvlečeno.
    • Rezilo lahko uvlečete s pritiskom na zaporni tulec.
    • Bajonetni nosilec se zdaj lahko uporablja kot polnopravni izvijač.
    • Bajonetno rezilo se lahko odstrani in uporabi kot strojni adapter, kot tudi vrne v začetni položaj.
    • S praktičnim žepom za pas.

    Prednosti:

    • Držalo za roke Kraftform z bajonetnim rezilom in hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
    • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentno in integrirano revijo
    • Bajonetno rezilo se zloži v ročaj
    • S trpežnimi kosi za univerzalni uporaba
    • V robustni torbica

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT 22 z torbica, 7-delni; 1 x 889/4 R Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 100 mm; 3 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, 2 x PZ 2x25 mm; 3 x 867/1 TORX® bitov: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico