Kraftform Kompakt 20 z vrečko, 7 kosov

Št. art.: 05051021001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051021001
EAN/GTIN 4013288098917
Številka proizvajalca 05051021001
L-število L60020 1690

Opis

Opis:

  • Kompaktna orodja Wera omogočajo hkratno uporaba dveh vrst vijačnih priključkov ″Ročno″ ali ″stroj″.
  • Sistem izmenljivih rezil ročaj kompaktne zasnove z različnimi konicami rezil na zelo majhnem prostoru naredi uporabnika pomično in prilagodljiv.
  • Primerno za bite z 1/4″ zunanjim šestrobim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173) in Wera priključnih serijah 1 in 4.
  • Z povezovalni del, bajonetom, tehnologijo Rapidaptorja.
  • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentni za posebej ergonomsko vijačenje.
  • Integrirana revija za shranjevanje of the Bits.
  • Ta garnitura nadomešča 6-delni komplet izvijačev in zmanjša potrebno opremo na minimum.
  • Bajonetno rezilo z hitrovpenjalna glava, ki ga je mogoče uvleči v ročaj, omogoča hitro ročno upravljanje tudi v omejenih delovnih situacijah, ko je rezilo uvlečeno.
  • Rezilo lahko uvlečete s pritiskom na zaporni tulec.
  • Bajonetni nosilec se zdaj lahko uporablja kot polnopravni izvijač.
  • Bajonetno rezilo se lahko odstrani in uporabi kot strojni adapter, kot tudi vrne v začetni položaj.
  • S praktičnim žepom za pas.

Prednosti:

  • Držalo za roke Kraftform z bajonetnim rezilom in hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
  • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentno in integrirano revijo
  • S trpežnimi kosi za univerzalni uporaba
  • V robustni torbica
  • Bajonetno rezilo se zloži v ročaj

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 20 z torbica, 7-delni; 1 x 889/4 R Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 100 mm; 2 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2 x 800/1 z bitov: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm