Kraftform Kompakt 20 Iskalnik orodja 2 z vrečko, 13 kosov

Št. art.: 05051017001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05051017001
    EAN/GTIN 4013288211224
    Številka proizvajalca 05051017001
    L-število L60020 4343

    Opis

    Opis:

    • 13-delni Kraftform KOMPAKT garnitura z 6 x 25 mm dolgimi in 6 x 89 mm dolgimi biti.
    • Kompaktna orodja Wera omogočajo hkratno uporaba dveh vrst vijačnih priključkov ″Ročno″ ali ″stroj″.
    • Sistem izmenljivih rezil ročaj kompaktne zasnove z različnimi konicami rezil na zelo majhnem prostoru naredi uporabnika pomično in prilagodljiv.
    • Primerno za bite z 1/4″ zunanjim šestrobim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173) in Wera priključnih serijah 1 in 4.
    • Z povezovalni del, bajonetom, tehnologijo Rapidaptorja.
    • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentni za posebej ergonomsko vijačenje.
    • Integrirana revija za shranjevanje 25 mm bitov.
    • Ta garnitura nadomešča 12-delni komplet izvijačev in zmanjša potrebno opremo na minimum.
    • Profil in velikost bitov lahko prepoznate s pomočjo orodja Wera, ki ga je mogoče enostavno prepoznati, s svojim barvnim kodiranjem in jasno vidnim izdelovanje napisov-jem.

    Prednosti:

    • Kraftform Bit držalo za roke z bajonetnim rezilom in hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
    • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentno in integrirano revijo
    • Bajonetno rezilo se zloži v ročaj
    • 6x25 mm bitov z iskalnikom orodij olajša: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanje in 6x89 mm bitov
    • V robustni torbica

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT 20 orodje Finder 2 z torbica, 13-delni; 1 x 889/4 R Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 100 mm; 2 x 851/1 BTZ bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 2 x 855/1 bitov BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2 x 867/1 BTZ TORX® bitov: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm; 2 x 855/4 z bitov: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2 x 867/4 z TORX® bitov: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico