Ročno držalo z zalogovnikom za bite, prazno, 1/4 palca 818/4/1, 1/4 x 108 mm

Št. art.: 05051000001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05051000001
    EAN/GTIN 4013288098757
    Številka proizvajalca 05051000001
    L-število L60020 2337

    Opis

    Opis:

    • Kompaktno orodje Wera: Primerno za bite z 1/4″ zunanjim šestrobim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 ter Wera priključnih serijah 1 in 4.
    • Z povezovalni del, bajonetom, tehnologijo Rapidaptorja.
    • Kraftform ročaj z zaščito proti zvijanju, večkomponentni za posebej ergonomsko vijačenje.
    • Integrirana revija za shranjevanje of the Bits.
    • Bajonetno rezilo z hitrovpenjalna glava, ki ga je mogoče uvleči v ročaj, omogoča hitro ročno upravljanje tudi v omejenih delovnih situacijah, ko je rezilo uvlečeno.
    • Rezilo lahko uvlečete s pritiskom na zaporni tulec.
    • Bajonetni nosilec se zdaj lahko uporablja kot polnopravni izvijač.
    • Bajonetno rezilo se lahko odstrani in uporabi kot strojni adapter, kot tudi vrne v začetni položaj.

    Prednosti:

    • Bajonetno rezilo se zloži v ročaj
    • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
    • Ročaj Kraftform z zaščito proti zvijanju
    • Večkomponentni Kraftform ročaj za ergonomsko vijačenje
    • Integrirana revija za shranjevanje of the Bits

    Obseg dobave:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico