780 C 1/2″-priključki, št. izdelka 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm

Št. art.: 05042705001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05042705001
    EAN/GTIN 4013288007995
    Številka proizvajalca 05042705001
    L-število L60020 2340

    Opis

    Opis:

    • povezovalni del od kvadrata do šesterokotnika.
    • Primeren za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Pogon: 1/2″ notranji kvadrat.

    Prednosti:

    • 1/2″ povezovalni del
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom (Wera povezava serija 1)
    • Z 1/2″ kvadratnim robom pogona
    • S krogelno rešetko

    Obseg dobave:

    • 780 C 1/2 ″pritrdilni elementi, 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico