780 B 3/8″-priključki, št. izdelka 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Št. art.: 05042665001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05042665001
EAN/GTIN 4013288007988
Številka proizvajalca 05042665001
L-število L60020 1263

Opis

Opis:

  • povezovalni del od kvadrata do šesterokotnika.
  • Primeren za vpenjala bitov z 5/16″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 8.
  • Pogon: 3/8″ notranji kvadrat.

Prednosti:

  • 3/8″ povezovalni del
  • Primeren za bite z 5/16″ zunanjim šesterokotnim pogonom (Wera povezava serija 2)
  • Z 3/8″ kvadratnim robom pogona
  • S krogelno rešetko

Obseg dobave:

  • 780 B 3/8 ″pritrdilni elementi, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico