Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, nerjavno jeklo, PZ 2 x 154 mm

Št. art.: 05033656001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05033656001
EAN/GTIN 4013288220431
Številka proizvajalca 05033656001

Opis

Opis:

  • Izmenljivo rezilo iz nerjavnega jekla VDE z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo, tako da je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.

Prednosti:

  • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
  • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati nizko ležeče vijake PZ
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje
  • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3065 JE PZ SB, nerjaveče jeklo, PZ 2 x 154 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico