Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, nerjavno jeklo, TX 25 x 154 mm

Št. art.: 05033639001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05033639001
    EAN/GTIN 4013288220523
    Številka proizvajalca 05033639001

    Opis

    Opis:

    • Izmenljivo rezilo iz nerjavnega jekla VDE z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo, tako da je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
    • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
    • IEC 60900.
    • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
    • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
    • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.

    Prednosti:

    • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
    • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati vijake TORX®
    • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
    • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje
    • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 JE TORX® SB, nerjaveče jeklo, TX 25 x 154 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico