1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikro izvijač s funkcijo držanja, TX 8 x 60 mm

Št. art.: 05030404001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05030404001
EAN/GTIN 4013288184016
Številka proizvajalca 05030404001
L-število L60020 3338

Opis

Opis:

  • Elektrostatično zaščiten mikro izvijač.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • S priročno funkcijo držanja: Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
  • Zamudna retuširanje ni potrebno.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
  • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.
  • Črna konica zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na profile in velikost žigosaza enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

Prednosti:

  • Kraftform Micro izvijač za vijake TORX®
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • S funkcijo držanja za vijake TORX®
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro izvijač s funkcijo držanja, TX 8 x 60 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico