967/9 TX XL HF 1 Garnitura kotnih ključev s funkcijo držanja, dolga, 9 kosov

Št. art.: 05024450001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024450001
EAN/GTIN 4013288193513
Številka proizvajalca 05024450001
L-število L60020 4167

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za notranje vijake TORX®.
  • Funkcija držanja na dolgi nogi varno drži vijake na orodju.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.
  • V praktični sponki iz materiala, ki se ne obrabi, za trajno varno držanje kotnega ključa, hkrati pa enostavno odstranjevanje.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 967/9 TX XL HF 1 kotni ključ s funkcijo držanja, dolg, 9-delni; 9 x 967 XL HF TORX® kotni ključ z držalno funkcijo, dolg: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico