467 TORX® HF križni izvijači s funkcijo držanja, TX 27 x 200 mm

Št. art.: 05023377001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05023377001
    EAN/GTIN 4013288208316
    Številka proizvajalca 05023377001
    L-število L60020 4435

    Opis

    Opis:

    • Križni izvijač: Idealna oblika oprijema omogoča prenos posebej visokih zateznih in rahljanih zateznih momentov.
    • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
    • Celotna roka je v stiku z ročaj in se izognemo trenju med roko in ročaj.
    • Držalo za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3.
    • S tehnologijo Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov.

    Prednosti:

    • Križni izvijač za prenos posebej velikih zateznih in popuščenih zateznih momentov
    • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
    • Z dodatnimi kratkimi nogami za prenos izjemno visokih navorov skozi učinek vzvoda dolge noge
    • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju

    Obseg dobave:

    • 467 TORX® HF križni izvijač s funkcijo držanja, TX 27 x 200 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico