352 Izvijač s šestilom, 3/16″ x 100 mm

Št. art.: 05022910001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022910001
EAN/GTIN 4013288003850
Številka proizvajalca 05022910001
L-število L60020 261

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus izvijač.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Kraftform Plus: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Šestrobi kroglični izvijač
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotnim rezilom in kroglično glavo za varno delo tudi v težavnih položajih namestitve
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 352 izvijači s šesterokotno kroglično glavo, 3/16″ x 100 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico