3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, Garnitura kotnih ključev, imperialna, iz nerjavečega jekla, 9 kosov

Št. art.: 05022860001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022860001
EAN/GTIN 4013288221360
Številka proizvajalca 05022860001
L-število L60020 4749

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za šestrobe vijake Wera inch.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti.
  • V sponki ključa skoraj brez obrabe.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
  • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial Stainless 1, komplet kotnih ključev, imperialno, nerjavno jeklo, 9-delni; 9 x 3950 SPKL Večbarvni imperialni kotni ključ, imperialni, nerjavno jeklo: 5/64 ″x101 mm, 3/32″ x112 mm, 1/8″ x123 mm, 5/32″ x137 mm, 3/16″ x154 mm, 7/32 ″x172 mm, 1/4″ x185 mm, 5/16″ x195 mm, 3/8 ″x224 mm