3950 SPKL Večbarvni Imperialni kotni ključ, imperialni, iz nerjavečega jekla, 5/32″ x 137 mm

Št. art.: 05022853001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022853001
EAN/GTIN 4013288221445
Številka proizvajalca 05022853001
L-število L60020 5166

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za šestrobe vijake Wera inch.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Kotni ključi iz nerjavečega jekla s potrebno trdoto preprečujejo zunanjo rjo.
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Ohišje cevi, ki ga je enostavno prijeti, še posebej pri nizkih temperaturah
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi

Obseg dobave:

  • 3950 SPKL večbarvni Imperial Angle ključ, Imperial, iz nerjavečega jekla, 5/32″ x 137 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.