3167 i VDE izoliran izvijač TORX®, nerjavno jeklo, TX 8 x 80 mm

Št. art.: 05022760001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05022760001
    EAN/GTIN 4013288220103
    Številka proizvajalca 05022760001
    L-število L60020 4846

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni Kraftform Plus VDE izvijač iz nerjavečega jekla.
    • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
    • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
    • Rutinski pregled Kraftforma iz nerjavečega VDE izvijač na 10.000 voltov v skladu z DIN EN 60900 (IEC 60900) zagotavlja varno delo pri napetosti do 1.000 voltov.
    • Tudi v ekstremnih pogojih delovanja, testirana odpornost na hladno udarce pri -40 °C zagotavlja varnost.
    • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
    • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na profile in velikost žigosaza enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
    • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

    Prednosti:

    • Izolirano rezilo iz nerjavečega jekla za varno delo do 1 000 voltov za uporaba z vijačnimi priključki iz nerjavečega jekla
    • Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in ergonomsko vijačenje
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
    • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
    • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje

    Obseg dobave:

    • 3167 i VDE izoliran TORX® izvijač, nerjaveče jeklo, TX 8 x 80 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico