3162 i PH VDE-izoliran PH izvijač z navzkrižno vdolbino, nerjavno jeklo, PH 2 x 100 mm

Št. art.: 05022734001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022734001
EAN/GTIN 4013288122186
Številka proizvajalca 05022734001
L-število L60020 2288

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus VDE izvijač iz nerjavečega jekla.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
  • Rutinski pregled Kraftforma iz nerjavečega VDE izvijač na 10.000 voltov v skladu z DIN EN 60900 (IEC 60900) zagotavlja varno delo pri napetosti do 1.000 voltov.
  • Tudi v ekstremnih pogojih delovanja, testirana odpornost na hladno udarce pri -40 °C zagotavlja varnost.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila iz nerjavnega jekla VDE za varno delo do 1 000 voltov
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konični rezalni rob, laserska konica, nerjaveče jeklo proti tveganju rje

Obseg dobave:

  • 3162 i pH VDE izoliran pH križni izvijač, nerjaveče jeklo, pH 2 x 100 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico