3950 SPKL Multicolour HF Komplet L-ključev, metrični, iz nerjavnega jekla, s funkcijo držanja, 3 x 123 mm

Št. art.: 05022693001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022693001
EAN/GTIN 4013288224415
Številka proizvajalca 05022693001
L-število L60020 4920

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za vijake Wera Allen.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Z držalno funkcijo za vijake z glavo vtičnice na dolgi nogi.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti.
  • V sponki ključa skoraj brez obrabe.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Kotni ključi iz nerjavečega jekla preprečujejo korozivno rjo v vijakih iz nerjavečega jekla
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju
  • Kroglična glava na dolgi nogi omogoča tudi kotni uporaba

Obseg dobave:

  • 3950 SPKL večbarvni HF kotni ključ, metrični, nerjavno jeklo, s funkcijo držanja, 3 x 123 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico