3967 SXL HF TORX® kotni ključ Večbarvni s funkcijo držanja, dolg, iz nerjavečega jekla, TX 8 x 90 mm

Št. art.: 05022680001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022680001
EAN/GTIN 4013288207135
Številka proizvajalca 05022680001
L-število L60020 4289

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za notranje vijake TORX®.
  • Izjemno odporen proti koroziji zaradi ledu utrjenega materiala iz nerjavečega jekla kotnega ključa, ki preprečuje tudi prenos zunanje rje v vijačne priključke iz nerjavečega jekla.
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi: Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • Z izjemno dolgo nogo za delo v nizkih položajih.
  • Ohišje cevi, ki ga je enostavno prijeti, omogoča lažje privijanje tudi pri nizkih temperaturah.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranje vijake TORX®
  • Funkcija držanja na dolgi nogi varno drži vijake na orodju
  • Izjemno korozijsko zaščitena z ledeno kaljenim nerjavečim jeklom
  • Jakna za cev, ki je enostavna za oprijem, z iskalnikom orodja „Poskrbite“: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 3967 SXL HF TORX® večbarvni kotni ključ s funkcijo držanja, dolg, nerjavno jeklo, TX 8 x 90 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico