3950 SPKL Večbarvni L-ključ, metrični, iz nerjavečega jekla, 3 x 123 mm

Št. art.: 05022663001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022663001
EAN/GTIN 4013288185822
Številka proizvajalca 05022663001
L-število L60020 3722

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za vijake Wera Allen.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Kotni ključi iz nerjavečega jekla preprečujejo korozivno rjo v vijakih iz nerjavečega jekla
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Vsi kotni ključi imajo barvno kodirano in enostavno oprijemljivo jakno za cev, ki omogoča ergonomsko in udobno rokovanje tudi pri nizkih temperaturah
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • Kotni ključ 3950 SPKL Multicolour, metrični, plemenito jeklo, 3 x 123 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico