950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Komplet šestilastih ključev, imperialni, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05022641001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05022641001
    EAN/GTIN 4013288230188
    Številka proizvajalca 05022641001
    L-število L60020 5165

    Opis

    Opis:

    • 9 kotni ključi s plastično prevleko (SPKL) so izdelani iz okroglega materiala, ki ga je mogoče enostavno prijeti.
    • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
    • Vse kotne tipke so hitro na voljo zaradi barvnega kodiranja in označevanja velikosti.
    • Material sponke, ki se ne obrabi, zagotavlja varno držanje kotnih tipk in enostavno odstranitev.
    • Za vijake z glavo vtičnice.
    • Kratka izvedba.

    Prednosti:

    • Cesarsko
    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
    • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
    • Oznaka velikosti, odporna proti obrabi

    Obseg dobave:

    • 950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial 3-kotni ključ set, Imperial, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 SPKS Multicolor, Imperial, BlackLaser: 5/64 ″x50 mm, 3/32″ x56 mm, 1/8″ x63 mm, 5/32″ x71 mm, 3/16 ″x80 mm, 7 / 32 ″x90 mm, 1 / 4″ x100 mm, 5 / 16 ″x112 mm, 3 / 8″ x125 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico