950 SPKL L-ključ Večbarvni, palčni, črni laser, 1/8″ x 123 mm

Št. art.: 05022632001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022632001
EAN/GTIN 4013288182524
Številka proizvajalca 05022632001
L-število L60020 3484

Opis

Opis:

  • Kotni ključ Wera, obložen s cevjo, za vijake z glavo imperialne vtičnice za zaščito prstov.
  • Zaradi tega je ročaj bolj ergonomičen in udoben tudi pri nizkih temperaturah.
  • Profil Hex Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Ohišje cevi, ki ga je enostavno prijeti, še posebej pri nizkih temperaturah
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 950 SPKL kotni ključ Multicolor, Imperial, BlackLaser, 1/8″ x 123 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico