950 SPKL L-ključ Večbarvni, metrični, BlackLaser, 10 x 224 mm

Št. art.: 05022616001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022616001
EAN/GTIN 4013288167910
Številka proizvajalca 05022616001
L-število L60020 3518

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ Wera z barvno kodiranim in udobnim plaščem za cev.
  • Tako je orodje hitro pri roki, ergonomski in udoben ročaj pa ščiti roke tudi pri nizkih temperaturah.
  • Profil Hex Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju

Obseg dobave:

  • 950 kotni ključ SPKL Večbarvni, metrični, BlackLaser, 10 x 224 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico