950 SPKL HF Ključ z zamikom Večbarvni metrični ključ, BlackLaser, s funkcijo držanja, 10 x 224 mm

Št. art.: 05022205001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05022205001
    EAN/GTIN 4013288188397
    Številka proizvajalca 05022205001
    L-število L60020 3739

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni kotni ključ Wera z barvno kodiranim in udobnim plaščem za cev.
    • Tako je orodje hitro pri roki, ergonomski in udoben ročaj pa ščiti roke tudi pri nizkih temperaturah.
    • Profil Hex Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
    • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
    • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
    • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju.
    • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
    • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

    Prednosti:

    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
    • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
    • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
    • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju

    Obseg dobave:

    • 950 SPKL HF kotni ključ Multicolor metric, BlackLaser, s funkcijo držanja, 10 x 224 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico