950/9 Garnitura ključev z nastavkom Hex-Plus 8, metrična, kromiran okvir, 9 delov

Št. art.: 05022102001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05022102001
    EAN/GTIN 4013288230171
    Številka proizvajalca 05022102001
    L-število L60020 5159

    Opis

    Opis:

    • 9 kromiranih kotnih ključev s šesterokotno prednostjo pred okroglimi vijaki zagotavljajo trdno garnitura orodja za vijake z glavo vtičnice.
    • Priročno shranjevanje v stojalo za namestitev na miza ali stensko namestitev.
    • Sponka, vgrajena v stojalo, ki jo je mogoče odstraniti za mobilni uporaba.
    • Stojalo vključuje tudi pameten odstranljiv magnetizator, ki lahko magnetizira (in demagnetizira) vijake in nasvete orodja, s čimer odpravlja potrebo po držanju vijak na mestu z drugo roko.

    Prednosti:

    • Stojalo za namestitev na miza ali za pritrditev na steno
    • Sponka, vgrajena v stojalo, ki jo je mogoče odstraniti za mobilni uporaba
    • Odstranljiv magnet za magnetizacijo in razmagnetenje orodja
    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje

    Obseg dobave:

    • 950/9 Hex-Plus 8 kotni ključ, metrični, nastavljen kromiran, 9-delni; 9 x 950 PKL kotni ključ, metrični, kromiran: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1 x 9109 stensko držalo/stopalo za sponko za kotni ključ: 9109 stensko držalo/stopalo za sponko za kotne tipke; 1 x 9536-kotna sponka za ključe: 9536-kotna sponka za ključe; 1 x 9538 magnetizator: 9538 magnetizator

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico