950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Garnitura ključev z zamikom, metrična, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05022089001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05022089001
EAN/GTIN 4013288180841
Številka proizvajalca 05022089001
L-število L60020 4674
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kotni ključ s plastično ovojnico (SPKL) je izdelan iz okroglega materiala, ki ga je enostavno prijeti.
  • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
  • Vse kotne tipke so hitro na voljo zaradi barvnega kodiranja in označevanja velikosti.
  • Material sponke, ki se ne obrabi, zagotavlja varno držanje kotnih tipk in enostavno odstranitev.
  • Za vijake z glavo vtičnice.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Oznaka ročaja, odporna proti obrabi
  • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus Večbarvni komplet 1 kotnih ključev, metrični, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 SPKL kotni ključ večbarvni, metrični, črni laser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico