950 PKLS Kotni ključ, metrični, kromiran na okvirju, 2,5 x 112 mm

Št. art.: 05022042001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05022042001
    EAN/GTIN 4013288139290
    Številka proizvajalca 05022042001
    L-število L60020 3254

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni kotni ključ z izjemno kratko nogo za uporaba za težko dosegljive vijake.
    • Za vijake z glavo vtičnice.
    • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
    • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
    • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
    • Skrbno oblikovana kromirana površina zagotavlja visoko zaščita pred korozijo.
    • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

    Prednosti:

    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
    • Izjemno kratka noga za uporaba za težko dosegljive vijake
    • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
    • Visoka zaščita pred korozijo zaradi kromiranja okvirja

    Obseg dobave:

    • 950 kotni ključ PKLS, metričen, kromiran, 2,5 x 112 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico