950/9 Hex-Plus 7, metrični, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05021737001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05021737001
    EAN/GTIN 4013288112286
    Številka proizvajalca 05021737001
    L-število L60020 1942

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni kotni ključ za šestrobe vijake.
    • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
    • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
    • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
    • Oznaka velikosti, odporna proti obrabi, za hiter dostop.
    • Priročna sponka za hiter dostop.

    Prednosti:

    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
    • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
    • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
    • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

    Obseg dobave:

    • 950/9 Hex-Plus 7 kotni ključ set, metrični, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 BM kotni ključ, metrični, BlackLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico