6005 Joker dvojni odprti ključ, 6 x 7 x 111,8 mm

Št. art.: 05020310001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05020310001
    EAN/GTIN 4013288224873
    Številka proizvajalca 05020310001
    L-število L60020 5013

    Opis

    Opis:

    • Ker se prostor za namestitev med vijakom vedno bolj oži, so potrebna orodja, s katerimi lahko uporabniki uspešno delajo tudi v takšnih situacijah.
    • Ozki prostori zahtevajo dodatne izhodiščne točke orodja.
    • Ali je mogoče sistem viličasti ključ spremeniti tako, da se povečajo možnosti namestitve orodja? Kombinacija čeljusti, ki se obrača za 7,5°, in geometrije dvojnega šesterokotnika povzroči podvojitev točk pritrditve.
    • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
    • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
    • Joker 6005 s svojo pametno geometrijo čeljusti znatno razširi spekter uporabnikov v zaprtih prostorih.
    • Joker 6005 najde izhodišče po vsakem zavoju, tako rekoč, sam po sebi
    • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.

    Prednosti:

    • Dvojni gobec Joker
    • Zlasti primerno za tesna mesta.
    • Posebna geometrija čeljusti razširja možnosti pritrditve orodja
    • Majhen povratni kot v ustih ″pakira″ vijak vsakih 15 °
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

    Obseg dobave:

    • 6005 Joker viličasti ključ , dvostranski, 6 x 7 x 111,8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico