6002 Dvojni odprti ključ Joker, 30 x 32 x 305 mm

Št. art.: 05020264001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05020264001
EAN/GTIN 4013288212801
Številka proizvajalca 05020264001
L-število L60020 4420

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni metrični dvojni odprti ključ Wera: Vse, kar mora ključ narediti.
  • In še veliko več.
  • Hitreje, bolje, lepše.
  • To je pravi šaljivec.
  • Nova generacija zaskočnih ključev z ustnim obročem.
  • Za šestrobe glave vijakov ali
  • -Nora.
  • S kovinsko ploščo v ustih, ki zmanjšuje tveganje izgube vijakov in matic.
  • Zamenljiva kovinska plošča v ustih pritrdi vijake in matice z izjemno trdimi zobmi in zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Vgrajena končna zapora lahko prepreči zdrs z glave vijaka navzdol in omogoča uporabo visokih zateznih momentov.
  • Dvojna šestroba geometrija zagotavlja pozitivno povezavo z vijak ali matico, s čimer se zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Kot zasuka nazaj samo 30° preprečuje zamudno obračanje ključa pri vijačenju.
  • Posebna geometrija kovanja zagotavlja visok prenos navora in visoko upogibno togost.
  • Izdelano iz visoko zmogljivega krom-molibdena jekla z nikelj-krom prevleko za visoko zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • S praktično funkcijo držanja skozi kovinsko ploščo v ustih
  • Brez zdrsa zaradi končne zaustavitve
  • Geometrija dvojnega šesterokotnika zmanjšuje nevarnost zdrsa
  • Kot zasuka nazaj je samo 30°
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 6002 Joker viličasti ključ , dvostranski, 30 x 32 x 305 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico