9641 Magnetni trak 6003 Joker 2 Komplet kombiniranih ključev, 5-delni

Št. art.: 05020234001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05020234001
EAN/GTIN 4013288229854
Številka proizvajalca 05020234001

Opis

Opis:

  • 5-delni, metrične velikosti, komplet ključev z odprtim koncem; na terminalskem bloku.
  • Joker 6003 doseže podvojitev pritrdilnih točk s kombinacijo 7,5° vrtljive čeljusti in geometrije dvojnega šesterokotnika.
  • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
  • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
  • To olajša vijačenje, zlasti v zaprtih prostorih.
  • Tanka in robustna stran obroča je nagnjena za 15° glede na os orodja.
  • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja.
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam.
  • Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.

Prednosti:

  • 5-delna
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam. Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.
  • Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja
  • Zlasti primerno za tesna mesta.
  • Posebna geometrija čeljusti razširja možnosti pritrditve orodja

Obseg dobave:

  • 9641 magnetni trak 6003 Joker 2 garnitura obročno viličastih ključev, 5-delni; 5 x 6003 Joker viličasto obročni ključ: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1 x 9610 Joker magnetni trak, za do 11 viličasti ključ, nenaseljen: 30 x 370 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico