6003 Joker 4 Set 1 Komplet kombiniranih ključev, 4 kosi

Št. art.: 05020228001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05020228001
    EAN/GTIN 4013288225665
    Številka proizvajalca 05020228001
    L-število L60020 4948

    Opis

    Opis:

    • Ker se prostor za namestitev med vijakom vedno bolj oži, so potrebna orodja, s katerimi lahko uporabniki uspešno delajo tudi v takšnih situacijah.
    • Ozki prostori zahtevajo dodatne izhodiščne točke orodja.
    • Ali je mogoče sistem viličasti ključ spremeniti tako, da se povečajo možnosti namestitve orodja? S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega 6-kotnika podvojite stične točke.
    • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
    • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
    • Joker 6003 s svojo pametno geometrijo čeljusti znatno razširi spekter uporabnikov v zaprtih prostorih.
    • Joker 6003 najde izhodišče po vsakem zavoju, tako rekoč, sam po sebi
    • Tanka in robustna stran obroča je nagnjena za 15° glede na os orodja.
    • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
    • Material sponke, ki se ne obrabi, zagotavlja varno držanje viličasti ključ-ja, hkrati pa ga je enostavno odstraniti.

    Prednosti:

    • Joker viličasti ključ v novem posnetku za shranjevanje prostora v torba za orodje
    • Zlasti primerno za tesna mesta.
    • Posebna geometrija čeljusti razširja možnosti pritrditve orodja
    • Majhen povratni kot v ustih ″pakira″ vijak vsakih 15 °
    • Tanka obročasta stran, nagnjena za 15°

    Obseg dobave:

    • 6003 Joker 4 garnitura 1 garnitura obročno viličastih ključev, 4-delni; 4 x 6003 Joker viličasto obročni ključ: 8x115 mm, 10x125 mm, 12x148 mm, 13x160 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico