6003 Joker Kombinirani ključ, palčni, 1/4″ x 105 mm

Št. art.: 05020220001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05020220001
EAN/GTIN 4013288219046
Številka proizvajalca 05020220001
L-število Z6E066 020220

Opis

Opis:

  • Ker se prostor za namestitev med vijakom vedno bolj oži, so potrebna orodja, s katerimi lahko uporabniki uspešno delajo tudi v takšnih situacijah.
  • Ozki prostori zahtevajo dodatne izhodiščne točke orodja.
  • Ali je mogoče sistem viličasti ključ spremeniti tako, da se povečajo možnosti namestitve orodja? S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega 6-kotnika podvojite stične točke.
  • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
  • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
  • Joker 6003 s svojo pametno geometrijo čeljusti znatno razširi spekter uporabnikov v zaprtih prostorih.
  • Joker 6003 najde izhodišče po vsakem zavoju, tako rekoč, sam po sebi
  • Tanka in robustna stran obroča je nagnjena za 15° glede na os orodja.
  • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Joker vrečke so primerne za montažo na steno, regal, delavniški voziček in na sistem Wera 2 GO, zahvaljujoč sistemu samopritrdilni na hrbtni strani.

Prednosti:

  • Zlasti primerno za tesna mesta.
  • Posebna geometrija čeljusti razširja možnosti pritrditve orodja
  • Majhen povratni kot v ustih ″pakira″ vijak vsakih 15 °
  • Tanka obročasta stran, nagnjena za 15°
  • Primeren za priključitev na sistem Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 6003 Joker viličasto obročni ključ, palec, 1/4″ x 105 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico