7880 Joker L Samonastavljivi odprti ključ za ključe širine 16-19 mm, 14x18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85,5 mm

Št. art.: 05020171001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05020171001
    EAN/GTIN 4013288229359
    Številka proizvajalca 05020171001
    L-število L60020 5135

    Opis

    Opis:

    • Samonastavljiv potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe navojne glave ali
    • -NUTS, za Click-Torque X in XP serije momentni ključ z 14x18 mm vpenjala.
    • Zajema vse metrične in imperialne dimenzije v ustreznem področje uporabe.
    • Brezstopenjske in vzporedne vodene čeljusti zamenjajo več posameznih dimenzij viličastega ključa.
    • Zahtevano velikost lahko stalno prilagajate sami, ko jo nameščate na šestrobo matico ali vijak.
    • Vgrajeni mehanizem ročice pripne šestrobi vijak ali
    • -Matica med čeljustmi je varno vstavljena, kar znatno zmanjša tveganje zdrsa in poškodb.
    • Zaskočna funkcija zagotavlja hitro in neprekinjeno vijačenje brez spuščanja.
    • Z uporabo prizm širine kota lahko dosežete kot nagiba nazaj samo 30°.

    Prednosti:

    • štirikotno natično orodje 14x18 mm
    • Za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala
    • Nastavljiv 7880 joker pokriva vse metrične in palčne dimenzije v ustreznem področje uporabe
    • Avtomatsko in brezstopenjsko prijemanje šestrobe vijake in matice
    • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.

    Obseg dobave:

    • 7880 Joker L samonastavljiv potisni ključ za velikost ključa 16-19 mm, 14x18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico