6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Komplet ključev s kombinirano ključavnico, palčni, 8 kosov

Št. art.: 05020093001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05020093001
EAN/GTIN 4013288184153
Številka proizvajalca 05020093001
L-število L60020 3367

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten komplet odprtih ključev z obročasto ragljo Wera: Joker moški obroč račni ključ s kotno račno stranjo in preklopno ročico.
  • S kovinsko ploščo v ustih, ki zmanjšuje tveganje izgube vijakov in matic.
  • Vgrajena končna zapora lahko prepreči zdrs z glave vijaka navzdol in omogoča uporabo visokih zateznih momentov.
  • Zamenljiva kovinska plošča v ustih pritrdi vijake in matice z izjemno trdimi zobmi in zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Geometrija dvojnega šesterokotnika zagotavlja pozitivno povezavo z vijak ali matico in tako zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Majhen kot zasuka nazaj, ki je samo 30° na strani čeljusti, preprečuje dolgotrajno obračanje ključa pri privijanju.
  • Preklopni zaskočni mehanizem na strani obroča z visokimi finimi zobmi (80 zob) zagotavlja visoko fleksibilnost tudi v tesnih prostorih.
  • Slišno natančen zaskočni mehanizem.
  • Trpežen dvodelni zaporni element omogoča tudi izjemno stabilnost.
  • S stranjo račne, nagnjeno za 15°, za varno delo pri visokih navorih.
  • Posebna geometrija kovanja zagotavlja visok prenos navora in visoko upogibno togost.
  • Izdelano iz visoko zmogljivega krom-molibdena jekla z nikelj-krom prevleko za visoko zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • S praktično funkcijo držanja skozi kovinsko ploščo v ustih
  • Brez zdrsa zaradi končne zaustavitve
  • Z zelo natančnimi zobmi in robustnim zapiralnim elementom
  • Stran račne je nagnjena za 15°
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 6001 JOKER STIKALO 8 Imperial garnitura 1 moški prstan Ratchet ključ Set, Imperial, 8-delni; 8 x 6001 žensko Joker STIKALO moški Ring Ratchet ključ, reverzibilen, Imperial: 5/16 ″x144 mm, 3/8″ x159 mm, 7/16″ x165 mm, 1/2″ x171 mm, 9/16″ x 187 mm, 5/8 ″X213 mm, 11/16″ x 234 mm, 3/4″ X246 mm; 1 x samopritrdilni trakovi 240: 240 x 50 mm