6001 Joker Switch ključ z zaskočnim mehanizmom, obojestranski, palčni, 3/4″ x 246 mm

Št. art.: 05020082001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05020082001
EAN/GTIN 4013288184771
Številka proizvajalca 05020082001
L-število L60020 3461

Opis

Opis:

  • Joker moški obroč račni ključ s kotno račno stranjo in preklopno ročico.
  • S kovinsko ploščo v ustih, ki zmanjšuje tveganje izgube vijakov in matic.
  • Vgrajena končna zapora lahko prepreči zdrs z glave vijaka navzdol in omogoča uporabo visokih zateznih momentov.
  • Zamenljiva kovinska plošča v ustih pritrdi vijake in matice z izjemno trdimi zobmi in zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Geometrija dvojnega šesterokotnika zagotavlja pozitivno povezavo z vijak ali matico in tako zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Majhen kot zasuka nazaj, ki je samo 30° na strani čeljusti, preprečuje dolgotrajno obračanje ključa pri privijanju.
  • Preklopni zaskočni mehanizem na strani obroča z visokimi finimi zobmi (80 zob) zagotavlja visoko fleksibilnost tudi v tesnih prostorih.
  • Slišno natančen zaskočni mehanizem.
  • Trpežen dvodelni zaporni element omogoča tudi izjemno stabilnost.
  • S stranjo račne, nagnjeno za 15°, za varno delo pri visokih navorih.
  • Posebna geometrija kovanja zagotavlja visok prenos navora in visoko upogibno togost.
  • Izdelano iz visoko zmogljivega krom-molibdena jekla z nikelj-krom prevleko za visoko zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • S praktično funkcijo držanja skozi kovinsko ploščo v ustih
  • Brez zdrsa zaradi končne zaustavitve
  • Z zelo natančnimi zobmi in robustnim zapiralnim elementom
  • Stran račne je nagnjena za 15°
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 6001 Joker Switch moški obroč Ratchet ključ, reverzibilen, Imperial, 3/4″ x 246 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico