851 S Navzkrižno vdelani Phillipsovi nastavki za udarni vijačnik, PH 2 x 70 mm

Št. art.: 05018161001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05018161001
EAN/GTIN 4013288222527
Številka proizvajalca 05018161001
L-število L60020 4933

Opis

Opis:

  • Izjemno trpežen bit za Phillips-vgradne vijake.
  • To preprečuje prezgodnji zlom bit in podaljša življenjsko dobo.
  • Primerno za uporaba z Wera udarnim izvijačem 921.
  • S 1/4″ šesterokotnim pogonom.

Prednosti:

  • Za vijake z vdolbino Phillips
  • Izjemno vzdržljiv za dolgo življenje
  • 1/4″ šesterokotni pogon
  • Za vozilo uporaba s protiudarnim izvijačem Wera 921

Obseg dobave:

  • 851 s Phillips Phillips Phillips nastavki za udarne izvijače, pH 2 x 70 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico