Kraftform kompaktni nabojnik s ščipalkami 4, 6 kosov

Št. art.: 05008877001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05008877001
EAN/GTIN 4013288219800
Številka proizvajalca 05008877001
L-število L60020 4839

Opis

Opis:

  • Izjemno majhen bitni ročaj s kratkim držalom za nastavke za težko dostopna mesta.
  • Vključno s 6 biti, ki se nahajajo v reviji v ročaju.
  • S skupno dolžino samo 65 mm, Kraftform KOMPAKT Stubby postane prava mini-vijačna delavnica.
  • Močan trajni magnet v vpenjalu za vijačne nastavke poskrbi za varno namestitev nastavka.
  • 2-komponentni Kraftform ročaj s praktično kombinacijo trdih in mehkih con omogoča čvrst oprijem in natančno delo.
  • Enostavno orodje za iskanje: Z izhodnim barvnim kodiranjem in velikostnim žigom za enostavno iskanje želenega bita.

Prednosti:

  • Kratka, kompaktna, trmasta oblika za delo v zaprtih prostorih s 6 biti v integriranem nabojniku
  • Ergonomski 2-komponentni Kraftform ročaj za natančno delo
  • 1/4″ bitno snemanje z močnim trajnim magnetom
  • Zalogovnik z vrtljivimi nastavki za enostavno odstranitev in varno namestitev Bit shranjevanje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT trmast revija 4, 6-delni; 3 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 3 x 800/1 z bitov: 0,6x4.5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico