Kraftform Kompakt Stubby magazine 1, 6 kosov

Št. art.: 05008873001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05008873001
EAN/GTIN 4013288217769
Številka proizvajalca 05008873001
L-število L60020 4538

Opis

Opis:

  • Izjemno majhen bitni ročaj s kratkim držalom za nastavke za težko dostopna mesta.
  • Vključno s 6 biti, ki se nahajajo v reviji v ročaju.
  • S skupno dolžino samo 65 mm, Kraftform KOMPAKT Stubby postane prava mini-vijačna delavnica.
  • Močan trajni magnet v vpenjalu za vijačne nastavke poskrbi za varno namestitev nastavka.
  • 2-komponentni Kraftform ročaj s praktično kombinacijo trdih in mehkih con omogoča čvrst oprijem in natančno delo.
  • Enostavno orodje za iskanje: Z izhodnim barvnim kodiranjem in velikostnim žigom za enostavno iskanje želenega bita.

Prednosti:

  • Kratka, kompaktna, trmasta oblika za delo v zaprtih prostorih s 6 biti v integriranem nabojniku
  • Ergonomski 2-komponentni Kraftform ročaj za natančno delo
  • 1/4″ bitno snemanje z močnim trajnim magnetom
  • Zalogovnik z vrtljivimi nastavki za enostavno odstranitev in varno namestitev Bit shranjevanje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT trmast revija 1, 6-delni; 2 x 851/1 BTZ bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 3 x 867/1 bitov BTZ TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1 x 800/1 bitov BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm