Stubby Set 2 Komplet vijačnikov, 5 kosov

Št. art.: 05008871001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05008871001
EAN/GTIN 4013288212344
Številka proizvajalca 05008871001
L-število L60020 4250

Opis

Opis:

  • Izjemno majhen izvijač s kratkim rezilom za težko dostopna mesta.
  • 2-komponentni Kraftform ročaj s praktično kombinacijo trdih in mehkih con omogoča čvrst oprijem in natančno delo.
  • Rezila imajo vse prednosti tehnologije Wera Bit.
  • Posebna površinska prevleka rezil za visoko zaščita pred korozijo in optimalno prileganje v vijak.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Kratka kompaktna oblika za delo v zaprtih prostorih
  • Ergonomski 2-komponentni Kraftform ročaj za natančno delo
  • Rezila s prednostmi tehnologije Wera Bit
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Komplet križnih izvijačev garnitura 2, 5-delni; 2 x 355 PZ Phillips strniščni/uplinjač: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3 x 335 izvijač s čepom/uplinjačem: 0.6x3.5x24,5 mm, 0,8x4x24,5 mm, 1x5.5x24,5 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico