334 Izvijač z zarezo - delavniško rezilo, 1,2 x 7 x 150 mm

Št. art.: 05007635001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05007635001
EAN/GTIN 4013288003072
Številka proizvajalca 05007635001
L-število L60020 432

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus izvijač.
  • Večkomponentni Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje pretisnim omotom in žuljem.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Konica laserskih konic Wera je mikroskopsko hrapana z laserskimi žarki.
  • Ta groba površina ″ugrizne″ v glavo vijaka.
  • Nenameren umik je stvar preteklosti.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • ploščati izvijač - Delavniška plošča
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Laserska konica za boljši oprijem glave vijaka

Obseg dobave:

  • 334 ploščati izvijač - Delavniška plošča, 1,2 x 7 x 150 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico