165 i PZ/S VDE-izoliran izvijač za vijake PlusMinus (Pozidriv/rezni), # 2 x 100 mm

Št. art.: 05006191001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05006191001
EAN/GTIN 4013288102645
Številka proizvajalca 05006191001
L-število L60020 1359

Opis

Opis:

  • Wera VDE-izvijač z večkomponentnim Kraftform Plus ročaj za hitro in nežno delo: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Kombinirani profil z režami in Pozidriv*, še posebej za uporabo s priključnimi bloki, omaricami za varovalke, stikali, releji.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila za varno delo do 1 000 voltov
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Pozidriv/reža kombinirani profil

Obseg dobave:

  • 165 i PZ/s VDE izolirana izvijač za PlusMinus vijake (Pozidriv/reža), # 2 x 100 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico