165 i PZ/S VDE-izoliran izvijač za vijake plus-minus (Pozidriv/vrtine), # 1 x 80 mm

Št. art.: 05006190001
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05006190001
Kopiraj
EAN/GTIN 4013288102638
Kopiraj
Številka proizvajalca 05006190001
Kopiraj
L-število L60020 1358
Kopiraj
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wera VDE-izvijač z večkomponentnim Kraftform Plus ročaj za hitro in nežno delo: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Kombinirani profil z režami in Pozidriv*, še posebej za uporabo s priključnimi bloki, omaricami za varovalke, stikali, releji.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila za varno delo do 1 000 voltov
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Pozidriv/reža kombinirani profil

Obseg dobave:

  • 165 i PZ/s VDE izolirana izvijač za PlusMinus vijake (Pozidriv/reža), # 1 x 80 mm